エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
270x360x80mm/A4 メールバッグ(黒/マチ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64766547
品番
EA762DD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ナイロン
幅(mm)
270
高さ(mm)
80
質量(g)
128
奥行(mm)
360
アズワン品番
64-7917-94