エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
260x370x15mm/A4 メールバッグ(紺/南京錠
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64766583
品番
EA762DD-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
色
紺
材質
ナイロン
幅(mm)
260
高さ(mm)
15
質量(g)
80
奥行(mm)
370
アズワン品番
64-7917-98