エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの クッキング&テーブルウェア
0.45L 保冷・保温ボトル(ステンレス製/レッド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64767344
品番
EA763AZ-126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
本体:ステンレス(18-8)、蓋:P.P
寸法(mm)
Φ65×243(H)
色
レッド
容量(mL)
450
質量(g)
240
アズワン品番
64-7919-62