エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの ボールペン
エスコの 多色/多機能ボールペン
0.4mm ボールペン替芯(青・10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
64768263
品番
EA765-278
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
材質
パイプ:PP、ペン先:ステンレス、ボール:セラミック
質量(g)
1
ボール径(Φmm)
0.4
アズワン品番
64-7920-48
入数
10本
芯色
青