5本組 蛍光ペンセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64768473 品番EA765MH-15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。

用途太、細両用 セット内容5色セット、桃、橙、黄、緑、空 全長(mm)145 桃、橙、黄、緑、空 線幅(mm)太:4、細:0.6 アズワン品番64-7920-71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
書類の目印
電気・ガス・熱供給・水道業

太いペンと細いペンが必要でしたので購入しました。
普通に書きやすく安価で良いと思います。

2025-05-22
用途:
図面にラインを引く
有限会社サカエ陳列製作所 様 (製造業)

細字もあって使い勝手が良い。
キャップを外して長い間使用しても
薄くならないような商品が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする