[防水型] 導電率計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64769697 品番EA776BC-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,740
販売価格(税別)
23,400
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H) 測定範囲導電率:0.0μS/cm〜20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)〜10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)〜13.00g/L(ppt)、温度:0〜+60℃ 質量(g)130 電源単4形乾電池×1本(付属) 測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1 分解能導電率:0.1μS/cm〜0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)〜0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)〜0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0〜50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) アズワン品番65-2217-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする