付属品溶存酸素計用電解液、スポイト、ダイヤフラム付きヘッド
材質樹脂
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲溶存酸素:0.00〜20.00mg/L、0.0〜200.0、温度:0〜60℃
質量(g)約130(電池含む)
電源単4電池×1本(別売)
精度溶存酸素:±2%FS、温度:±1
分解能溶存酸素:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0〜50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲0〜60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
防塵防水性能IP67準拠
アズワン品番65-2217-41