エスコ
エスコの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
エスコの 残留塩素計
エスコの 残留塩素測定器
[防水型] 残留塩素計
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64769715
品番
EA776C-81
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,620
販売価格(税別)
¥
44,200
バスケットに入れる
寸法(mm)
40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲
遊離残留塩素:0.00〜10.00mg/L、温度:0〜+60℃
質量(g)
約130
電源
単4形乾電池×1本(付属)
測定精度
遊離残留塩素:±2%FS、温度:±1
分解能
遊離残留塩素:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)
約60(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲
0〜+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
アズワン品番
65-2217-44