エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
34x29x12mm/6kg 超強力マグネットフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64769916
品番
EA781EM-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
仕様
面サイズ(mm):34×29
材質
ネオジウム磁石
質量(g)
40
ねじ径
M4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×29×12
アズワン品番
64-7922-69
ねじサイズ
M4