EA800AS-3 保護めがね(x2.5ルーペ付) エスコ 64770336 EA800AS-3 保護めがね(x2.5ルーペ付) エスコ 64770336 EA800AS-3 保護めがね(x2.5ルーペ付) エスコ 64770336 EA800AS-3 保護めがね(x2.5ルーペ付) エスコ 64770336

保護めがね(x2.5ルーペ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64770336 品番EA800AS-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,443
販売価格(税別)
3,130

ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね

寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm 質量(g)27 レンズ色クリア 倍率(倍)2.5 アズワン品番64-7923-27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
製品加工
ヒロデンタルクリニック 様

今まで他社を使用してきました。今回メーカーを変えてみました。
機械加工には向かないと思います。
ピントの合う位置が目に近く加工しにくい。
レンズに汚れが付着しやすい。指紋もつきやすく見えにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする