Φ105x10mm ダイヤモンドカッター(U溝)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64771124 品番EA809-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)316 穴径(Φmm)20.0 外径(Φmm)105 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×147×11 刃厚(mm)10.0 アズワン品番64-7924-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする