Φ105x10.0mm ダイヤモンドカッター(溝切用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64771176 品番EA809-127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,140
販売価格(税別)
7,400
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)325 穴径(Φmm)20.0 外径(Φmm)105 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 刃厚(mm)10.0 アズワン品番64-7924-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする