エスコ
エスコの ディスク研磨材
エスコの 研磨ディスク
# 40/100mm フラップディスク(セラミック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64771219
品番
EA809AL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
粒度
#40
直径(Φmm)
100
取付穴径(mm)
15
材質
セラミック
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
アズワン品番
64-7924-34