エスコ
エスコの ディスク研磨材
エスコの 研磨ディスク
# 60/178mm フラップディスク(ステンレス用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64771325
品番
EA809AL-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
材質
ジルコニアアルミナ
粒度
#60
穴径(Φmm)
22.23
外径(Φmm)
178
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
アズワン品番
64-7924-45