エスコ
エスコの ディスク研磨材
エスコの 研磨ディスク
# 40/178mm フラップディスク(ジルコニア)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64771377
品番
EA809AL-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
粒度
#40
外径(Φmm)
178
取付穴径(mm)
22.23
材質
ジルコニアアルミナ
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
アズワン品番
64-7924-50