EA809AL-45 # 40/125mm フラップディスク(アルミ用) エスコ 64771429 EA809AL-45 # 40/125mm フラップディスク(アルミ用) エスコ 64771429 EA809AL-45 # 40/125mm フラップディスク(アルミ用) エスコ 64771429

# 40/125mm フラップディスク(アルミ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64771429 品番EA809AL-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,507
販売価格(税別)
1,370
材質シリコンカーバイド 粒度#40 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする