エスコ
エスコの ディスク研磨材
エスコの 研磨ディスク
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64771465
品番
EA809AL-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
材質
ジルコニアアルミナ
粒度
#60
外径(Φmm)
125
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
アズワン品番
64-7924-59
取付穴径(mm)
22.23