EA809AL-113 # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) エスコ 64771483 EA809AL-113 # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) エスコ 64771483 EA809AL-113 # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) エスコ 64771483

# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64771483 品番EA809AL-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710
粒度#60 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.23 材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする