エスコ
エスコの ディスク研磨材
エスコの 研磨ディスク
#120/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64771544
品番
EA809AL-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
粒度
#120
外径(Φmm)
125
取付穴径(mm)
22.23
材質
ジルコニアアルミナ
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
アズワン品番
64-7924-67