エスコ
エスコの 研削砥石
エスコの オフセット砥石
# 36/100mm オフセット砥石(セラミック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64771587
品番
EA809AL-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥985
販売価格(税別)
¥
895
バスケットに入れる
材質
セラミック
粒度
#36
直径(Φmm)
100
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
アズワン品番
64-7924-71
取付穴径(mm)
15