エスコ
エスコの 研磨ブラシ(グラインダー用)
エスコの ベベルブラシ
95mm/M10/ #60ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64771675
品番
EA809YR-102
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,421
販売価格(税別)
¥
3,110
バスケットに入れる
材質
SIC(シリコカーバイト)
粒度
#60
寸法(mm)
外径:95、線径:1.5
質量(g)
約150
毛丈(mm)
約22
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
アズワン品番
64-7925-06
ねじサイズ
M10×1.5