EA812JL-12A DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター エスコ 64772619 EA812JL-12A DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター エスコ 64772619 EA812JL-12A DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター エスコ 64772619 EA812JL-12A DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター エスコ 64772619

DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64772619 品番EA812JL-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,120
販売価格(税別)
19,200
仕様
放置温度範囲:-40℃〜85℃
回転方式:スイッチング(PWM)方式(非絶縁)
出力電圧×定格出力:DC13.5V×12A
付属品入出力ケーブル 寸法(mm)108×102×34.5(H) 質量(g)約270 使用温度範囲(℃)-20〜60 入力電圧(V)DC24(DC18〜32) アズワン品番64-7926-19 無負荷電流(mA)ON:約10、OFF:5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする