エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの その他ビット
電動ドライバー用オフセットアダプター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64772637
品番
EA813A-48
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,720
販売価格(税別)
¥
15,200
バスケットに入れる
仕様
入力部:六角軸:対辺6.35mm、六角ソケット:対辺30mm、差込角:9.52mm、12.7mm
出力部:30mm
材質
炭素鋼、PP+TPE、合金鋼
質量(g)
753
最大トルク(N・m)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×284×32
アズワン品番
64-7926-25