エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの その他ビット
電動ドライバー用オフセットアダプターセット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64772646
品番
EA813A-48S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,040
販売価格(税別)
¥
26,400
バスケットに入れる
24mm〜36mmまで対応する豊富なソケットセット。
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。
インパクトレンチ対応。
仕様
30mm六角対応
セット内容
オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個)
材質
炭素鋼、PP+TPE、合金鋼
寸法(mm)
本体:59×284×32
質量(g)
本体+ソケット+Cリング:1380
最大トルク(N・m)
500
入力部の差込角(mm)
六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7
アズワン品番
64-7926-26