EA813AF-22 #2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組) エスコ 64773066 EA813AF-22 #2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組) エスコ 64773066

#2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード64773066 品番EA813AF-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,805
販売価格(税別)
2,550
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)85 質量(g)160 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-68 入数10本 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする