エスコ
#2x110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10本)
注文コード
64773075
品番
EA813AF-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)
110
質量(g)
225
先端サイズ
#2
差込角対辺(mm)
6.35(1/4”)
アズワン品番
64-7926-69
入数
10本
両頭機能
両頭