EA813AM-1 1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアホワイト) エスコ 64773197 EA813AM-1 1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアホワイト) エスコ 64773197 EA813AM-1 1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアホワイト) エスコ 64773197 EA813AM-1 1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアホワイト) エスコ 64773197

1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアホワイト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64773197 品番EA813AM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥336
販売価格(税別)
305
クリアホワイト 仕様ビット収納数:5本 材質TPE 質量(g)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×13×57 アズワン品番64-7926-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする