エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ビットホルダー
1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64773206
品番
EA813AM-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
色
クリアブラック
仕様
ビット収納数:5本
材質
TPE
質量(g)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×13×57
アズワン品番
64-7926-82