エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 砥石
エスコの 油砥石
7x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64773687
品番
EA819BK-307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,333
販売価格(税別)
¥
3,030
バスケットに入れる
材質
三角ピアノ線
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
100
直径(Φmm)
7
質量(g)
6
先端形状
リング型
ブラシ長(mm)
30
アズワン品番
64-7928-66
適合パイプ内径(Φmm)
6.8〜7.0