エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ダイヤモンド砥石
0.6x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64773888
品番
EA819DF-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
切れ味がよくダイヤが長持ちします
粒度
325
軸径(Φmm)
3.0
寸法(mm)
刃径:0.6、刃長:3.0、全長:50
アズワン品番
64-7928-92
入数
1本入り