1.6x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64773985 品番EA819DF-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,266
販売価格(税別)
2,060

切れ味がよくダイヤが長持ちします

粒度140 軸径(Φmm)3.0 寸法(mm)刃径:1.6、刃長:5.0、全長:55 アズワン品番64-7929-03 入数1本入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする