エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ダイヤモンド砥石
2.2x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64774046
品番
EA819DF-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
切れ味がよくダイヤが長持ちします
粒度
140
軸径(Φmm)
3.0
寸法(mm)
刃径:2.2、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番
64-7929-09
入数
1本入り