エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ダイヤモンド砥石
5.0x6.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64774265
品番
EA819DF-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,926
販売価格(税別)
¥
2,660
バスケットに入れる
切れ味がよくダイヤが長持ちします
粒度
140
軸径(Φmm)
3.0
寸法(mm)
刃径:5.0、刃長:6.0、全長:55
アズワン品番
64-7929-31
入数
1本入り