エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
# 36・20x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64775184
品番
EA819GA-415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
粒度
#36
直径(Φmm)
20
質量(g)
45
軸長(mm)
40
適合材
スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
19100〜33400
アズワン品番
64-7930-43