エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
# 46・16x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64775279
品番
EA819GA-426
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#46
直径(Φmm)
16
質量(g)
22
適合材
スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
23500〜41100
アズワン品番
64-7930-52