エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
# 46・16x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64775297
品番
EA819GA-428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#46
直径(Φmm)
16
質量(g)
33.5
適合材
スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
23500〜41100
アズワン品番
64-7930-54