エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
# 60・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64775507
品番
EA819GA-464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#60
直径(Φmm)
10
質量(g)
12
適合材
スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
38200〜66800
アズワン品番
64-7929-59