エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
# 30・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64775674
品番
EA819GA-492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#30
直径(Φmm)
50
質量(g)
65
適合材
スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
7600〜13400
アズワン品番
64-7930-78