エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
# 60・10x32mm/6mm軸 軸付砥石(WA)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64775778
品番
EA819GA-606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#60
直径(Φmm)
10
質量(g)
16.33
適合材
スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
47700〜76400
アズワン品番
64-7930-88