エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
# 80・10x13mm/6mm軸 軸付砥石(GC)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64775848
品番
EA819GA-631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#80
直径(Φmm)
10
質量(g)
10.4
適合材
アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
47700〜76400
アズワン品番
64-7930-95