エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
# 46・10x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64776103
品番
EA819GA-716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#46
直径(Φmm)
10
質量(g)
16.5
適合材
アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
76400〜95500
アズワン品番
64-7931-22