エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
# 46・16x32mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64776259
品番
EA819GA-806
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#46
直径(Φmm)
16
質量(g)
20.7
適合材
チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
35200〜58700
アズワン品番
64-7931-37