エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
#120・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64776609
品番
EA819GB-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
10
粒度
#120
直径(Φmm)
8
質量(g)
2.5
適合材
スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
11900〜38100
アズワン品番
64-7931-72