エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
#100・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64776846
品番
EA819GB-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#100(相当)
直径(Φmm)
16
質量(g)
26.0
適合材
スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
11900〜59600
アズワン品番
64-7931-96