EA819GB-107 #100・20x20mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ハード) エスコ 64776855 EA819GB-107 #100・20x20mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ハード) エスコ 64776855

#100・20x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64776855 品番EA819GB-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,155
販売価格(税別)
1,050
軸径(Φmm)6.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)20 質量(g)25.0 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])9500〜47700 アズワン品番64-7931-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする