エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
#220・16x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64777083
品番
EA819GB-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,062
販売価格(税別)
¥
965
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#220
色
茶
直径(Φmm)
16
質量(g)
22.0
適合材
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
5900〜19000
アズワン品番
64-7932-44