エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
#280・20x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64777178
品番
EA819GB-166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#280
色
緑
直径(Φmm)
20
質量(g)
34.0
適合材
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
4700〜15200
アズワン品番
64-7932-53