EA819GB-235 25x30mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ 64777494 EA819GB-235 25x30mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ 64777494

25x30mm/6mm軸 軸付フェルトバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64777494 品番EA819GB-235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,095
販売価格(税別)
995
材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)70 直径(Φmm)25 質量(g)24.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])1500〜6100 アズワン品番64-7932-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする