エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64777555
品番
EA819GB-252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
材質
フェルト
軸径(Φmm)
6.0
全長(mm)
60
直径(Φmm)
12
質量(g)
10.0
適合材
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
3300〜13300
アズワン品番
64-7932-91