エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
M6x63mm/6mm軸 アーバー(フェルトバフ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64777738
品番
EA819GB-298
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
仕様
直径:M6
軸径(Φmm)
6.0
全長(mm)
63
質量(g)
36.0
ねじ径
M6
アズワン品番
64-7933-10